WEIDMULLER - WEI9918520000 WK S 0,4X2,5 - 9918520000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gesamtlänge - 175 mm
Größe (TX) - 2.5
Bitgröße - 2.5 mm
Klingenbreite - 2.5 mm
Mit Loch - nein
Packung
1 ST
EAN
4032248388882
Artikelnummer
WEI9918520000
Herstellernummer
9918520000
Hersteller
WEI
Gesamtlänge:
175 mm
Größe (TX):
2.5
Bitgröße:
2.5 mm
Klingenbreite:
2.5 mm
Mit Loch:
nein
Klingenstärke:
0.4 mm
Federkugelbefestigung:
nein
Geeignet für Einsatz mit Schlag:
nein
Zweiseitig:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein


