WEIDMULLER - WEI9918090000 SLICER NO 28 TOP - 9918090000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 170 mm
Abisolierlänge einstellbar - ja
Kerbtiefe einstellbar - nein
Längsschnitt - ja
Rundschnitt - nein
Packung
1 ST
EAN
4032248359202
Artikelnummer
WEI9918090000
Herstellernummer
9918090000
Hersteller
WEI
Länge:
170 mm
Abisolierlänge einstellbar:
ja
Kerbtiefe einstellbar:
nein
Längsschnitt:
ja
Rundschnitt:
nein
Spiralschnitt:
nein
Mit Drahtschneider:
ja
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Griffausführung:
1-Komponenten
ESD geprüft:
nein
Gewicht:
100 g


