WEIDMULLER - WEI9918050000 STRIPPER ROUND TOP - 9918050000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Abisolierbereich Durchmesser - 8...13 mm
Abisolierbereich Querschnitt - 0.2...4 mm²
Kerbtiefe einstellbar - nein
Längsschnitt - ja
Rundschnitt - nein
Packung
1 ST
EAN
4032248359165
Artikelnummer
WEI9918050000
Herstellernummer
9918050000
Hersteller
WEI
Abisolierbereich Durchmesser:
8...13 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
0.2...4 mm²
Kerbtiefe einstellbar:
nein
Längsschnitt:
ja
Rundschnitt:
nein
Spiralschnitt:
nein
Auswechselbare Messer:
ja



