Startseite

WEIDMULLER - WEI9918030000 STRIPPER COAX - 9918030000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Abisolierbereich Durchmesser - 4.8...7.5 mm

  • Kerbtiefe einstellbar - nein

  • Längsschnitt - nein

  • Rundschnitt - nein

  • Auswechselbare Messer - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248359141

Artikelnummer

WEI9918030000

Herstellernummer

9918030000

Hersteller

WEI

Abisolierbereich Durchmesser:

4.8...7.5 mm

Kerbtiefe einstellbar:

nein

Längsschnitt:

nein

Rundschnitt:

nein

Auswechselbare Messer:

nein

Abisolierbereich Querschnitt:

18...44 mm²

Spiralschnitt:

nein

Sguainacavi per una precisa rimozione dell'isolamento esterno. Utilizzabile anche per cavi di diametro più grande.