WEIDMULLER - WEI9537450000 WDU 4 SL/EN - 9537450000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.22...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Bemessungsstrom In - 32 A
Montageart - Hut-/G-Schiene TH35/G32
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4032248037452
Artikelnummer
WEI9537450000
Herstellernummer
9537450000
Hersteller
WEI
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.22...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Bemessungsstrom In:
32 A
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
690 V
Farbe:
beige
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.22...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.22...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.22...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
nein
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Breite:
6.1 mm
Höhe:
60 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Betriebstemperatur:
-60...130 °C
Tiefe:
51.5 mm
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Kupfer
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


