Startseite

WEIDMULLER - WEI9535950000 MP FPC 30/30 - 9535950000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI9535950000 MP FPC 30/30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 260 mm

  • Breite - 260 mm

  • Lochung - ja

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

7 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4032248009671

Artikelnummer

WEI9535950000

Herstellernummer

9535950000

Hersteller

WEI

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

260 mm

Breite:

260 mm

Lochung:

ja

Oberflächenschutz:

verzinkt

Piastra di montaggio per il montaggio di guide o attrezzature elettriche in una custodia.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie