Startseite

WEIDMULLER - WEI9535930000 MP FPC 20/30 - 9535930000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI9535930000 MP FPC 20/30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 200 mm

  • Breite - 300 mm

  • Lochung - ja

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4032248009657

Artikelnummer

WEI9535930000

Herstellernummer

9535930000

Hersteller

WEI

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

200 mm

Breite:

300 mm

Lochung:

ja

Oberflächenschutz:

verzinkt

Piastra di montaggio per il montaggio di guide o attrezzature elettriche in una custodia.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie