WEIDMULLER - WEI9535250000 MPC 12/12/10 7035 - 9535250000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 125 mm
Höhe - 125 mm
Tiefe - 100 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
48 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4032248015214
Artikelnummer
WEI9535250000
Herstellernummer
9535250000
Hersteller
WEI
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
125 mm
Höhe:
125 mm
Tiefe:
100 mm
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Schutzart (IP):
IP66
Mit Montageplatte:
nein
Schlagfestigkeit:
IK08
Freistehend:
nein
Mit Sichttür:
nein
Schrägdach:
nein
Anzahl der Türen:
0
Koppelbar:
ja
Mastbefestigung:
nein
Bodenstehendes Wandmodell:
nein
Montageplatte tiefenverstellbar:
nein
Anzahl der Schlösser:
0
Geeignet für Wandeinbau:
ja
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Eckmodell:
nein
Mit Lüftungstür:
nein
Zwischeneinbau:
nein
RAL-Nummer:
7035
EMV-Ausführung:
nein
Geeignet für metrische Montage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Mit rückseitiger Tür:
nein
Schutzart (NEMA):
1
Geeignet für Außeneinsatz:
ja
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


