WEIDMULLER - WEI9529300000 KLIPPON K81 RAL7001 - 9529300000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 313 mm
Höhe - 404 mm
Tiefe - 111 mm
Werkstoff - Aluminium
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
78 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4008190919047
Artikelnummer
WEI9529300000
Herstellernummer
9529300000
Hersteller
WEI
Breite:
313 mm
Höhe:
404 mm
Tiefe:
111 mm
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7001
Freistehend:
nein
Bodenstehendes Wandmodell:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Eckmodell:
nein
Zwischeneinbau:
nein
Koppelbar:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Geeignet für Wandeinbau:
ja
Mastbefestigung:
nein
Anzahl der Türen:
0
Mit Sichttür:
nein
Mit Lüftungstür:
nein
Mit rückseitiger Tür:
nein
Anzahl der Schlösser:
0
Geeignet für metrische Montage:
nein
Schrägdach:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Schlagfestigkeit:
IK09
Schutzart (IP):
IP66
Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208:
12.645 N
Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208:
1.26452 N
Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208:
11.38068 N


