WEIDMULLER - WEI9529120000 KLIPPON K1 RAL7001 - 9529120000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Breite - 70 mm
Höhe - 70 mm
Tiefe - 45 mm
Farbe - grau
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
48 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4008190918026
Artikelnummer
WEI9529120000
Herstellernummer
9529120000
Hersteller
WEI
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
70 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
45 mm
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66
Mit Montageplatte:
nein
Schlagfestigkeit:
IK09
Freistehend:
nein
Mit Sichttür:
nein
Schrägdach:
nein
Anzahl der Türen:
0
Koppelbar:
ja
Mastbefestigung:
nein
Bodenstehendes Wandmodell:
nein
Montageplatte tiefenverstellbar:
nein
Anzahl der Schlösser:
0
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Eckmodell:
nein
Mit Lüftungstür:
nein
Zwischeneinbau:
nein
RAL-Nummer:
7001
EMV-Ausführung:
nein
Geeignet für metrische Montage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Mit rückseitiger Tür:
nein
Geeignet für Außeneinsatz:
ja
Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890:
6 W
Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208:
0.49 N
Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208:
0.049 N
Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208:
0.441 N
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


