Startseite

WEIDMULLER - WEI9528110000 KDKS 1/PE/35 - 9528110000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI9528110000 KDKS 1/PE/35

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Sicherungseinsatzes - G-Sicherung 5x20 mm

  • Ausführung des Sicherungshalters - schwenkbar

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.33...4 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Anzahl der Etagen - 2

Packung

  • 50 ST

EAN

4008190898939

Artikelnummer

WEI9528110000

Herstellernummer

9528110000

Hersteller

WEI

Ausführung des Sicherungseinsatzes:

G-Sicherung 5x20 mm

Ausführung des Sicherungshalters:

schwenkbar

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.33...4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

2

Montageart:

Hutschiene TH35

Spannungsart für die Defektanzeige:

AC/DC

Bemessungsspannung:

500 V

Farbe:

mehrfarbig

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.33...4 mm²

Bemessungsstrom In:

6.3 A

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.33...4 mm²

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.33...4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Höhe:

91 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Tiefe:

65 mm

Betriebstemperatur:

-50...100 °C

Breite:

8 mm

Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. Con supporto rimovibile per un inserto portafusibile.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie