Startseite

WEIDMULLER - WEI9512190000 WDU 70N/35 - 9512190000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI9512190000 WDU 70N/35

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 16...70 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Bemessungsstrom In - 192 A

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4008190403874

Artikelnummer

WEI9512190000

Herstellernummer

9512190000

Hersteller

WEI

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

16...70 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Bemessungsstrom In:

192 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

1000 V

Farbe:

beige

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

16...16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

16...95 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

16...70 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Breite:

20.5 mm

Höhe:

75 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Betriebstemperatur:

-60...130 °C

Tiefe:

85 mm

Geeignet für Leiterwerkstoff:

Kupfer

Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.