WEIDMULLER - WEI9510670000 POK MOPL 4040 - 9510670000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 389 mm
Breite - 383 mm
Lochung - ja
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4008190498313
Artikelnummer
WEI9510670000
Herstellernummer
9510670000
Hersteller
WEI
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
389 mm
Breite:
383 mm
Lochung:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Piastra di montaggio per il montaggio di guide o attrezzature elettriche in una custodia.
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


