WEIDMULLER - WEI9510640000 POK MOPL 2525 - 9510640000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 233 mm
Breite - 238 mm
Lochung - ja
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
7 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4008190498283
Artikelnummer
WEI9510640000
Herstellernummer
9510640000
Hersteller
WEI
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
233 mm
Breite:
238 mm
Lochung:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Piastra di montaggio per il montaggio di guide o attrezzature elettriche in una custodia.


