Startseite

WEIDMULLER - WEI9510600000 POK MOPL 1222 - 9510600000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI9510600000 POK MOPL 1222

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 107 mm

  • Breite - 207 mm

  • Lochung - ja

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

7 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4008190498238

Artikelnummer

WEI9510600000

Herstellernummer

9510600000

Hersteller

WEI

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

107 mm

Breite:

207 mm

Lochung:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Piastra di montaggio per il montaggio di guide o attrezzature elettriche in una custodia.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie