WEIDMULLER - WEI9510570000 POK MOPL 0808 - 9510570000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 64 mm
Breite - 69 mm
Lochung - ja
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4032248415274
Artikelnummer
WEI9510570000
Herstellernummer
9510570000
Hersteller
WEI
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
64 mm
Breite:
69 mm
Lochung:
ja
Oberflächenschutz:
verzinkt
Piastra di montaggio per il montaggio di guide o attrezzature elettriche in una custodia.
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


