WEIDMULLER - WEI9509570000 KSKM 1/32 G20 - 9509570000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Sicherungseinsatzes - G-Sicherung 5x20 mm
Ausführung des Sicherungshalters - steckbar
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.13...10 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Anzahl der Etagen - 1
Packung
20 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
17 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4008190456825
Artikelnummer
WEI9509570000
Herstellernummer
9509570000
Hersteller
WEI
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
G-Sicherung 5x20 mm
Ausführung des Sicherungshalters:
steckbar
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.13...10 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Versorgungsspannung für die Defektanzeige:
250...250 V
Montageart:
G-Schiene
Spannungsart für die Defektanzeige:
AC/DC
Bemessungsspannung:
440 V
Farbe:
beige
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.13...16 mm²
Bemessungsstrom In:
6.3 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.13...10 mm²
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.13...10 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Höhe:
69 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Tiefe:
63 mm
Betriebstemperatur:
-50...120 °C
Breite:
13 mm
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


