WEIDMULLER - WEI9502910000 MP TBF 60/37 - 9502910000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 550 mm
Breite - 319 mm
Lochung - ja
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
18 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4008190994914
Artikelnummer
WEI9502910000
Herstellernummer
9502910000
Hersteller
WEI
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
550 mm
Breite:
319 mm
Lochung:
ja
Oberflächenschutz:
verzinkt
Piastra di montaggio per il montaggio di guide o attrezzature elettriche in una custodia.
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


