Startseite

WEIDMULLER - WEI9502750000 MP TBF 60/30 - 9502750000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI9502750000 MP TBF 60/30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 550 mm

  • Breite - 249 mm

  • Lochung - ja

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

18 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4008190994891

Artikelnummer

WEI9502750000

Herstellernummer

9502750000

Hersteller

WEI

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

550 mm

Breite:

249 mm

Lochung:

ja

Oberflächenschutz:

verzinkt

Piastra di montaggio per il montaggio di guide o attrezzature elettriche in una custodia.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie