WEIDMULLER - WEI9502740000 MP TBF 37/30 - 9502740000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 319 mm
Breite - 249 mm
Lochung - ja
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4032248025480
Artikelnummer
WEI9502740000
Herstellernummer
9502740000
Hersteller
WEI
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
319 mm
Breite:
249 mm
Lochung:
ja
Oberflächenschutz:
verzinkt
Piastra di montaggio per il montaggio di guide o attrezzature elettriche in una custodia.
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


