Startseite

WEIDMULLER - WEI9502730000 MP TBF 30/30 - 9502730000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI9502730000 MP TBF 30/30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 249 mm

  • Breite - 249 mm

  • Lochung - ja

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4032248002146

Artikelnummer

WEI9502730000

Herstellernummer

9502730000

Hersteller

WEI

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

249 mm

Breite:

249 mm

Lochung:

ja

Oberflächenschutz:

verzinkt

Piastra di montaggio per il montaggio di guide o attrezzature elettriche in una custodia.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie