Startseite

WEIDMULLER - WEI9502630000 AP SAKK4/10 KER/WS - 9502630000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI9502630000 AP SAKK4/10 KER/WS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - weiß

  • Stärke - 3 mm

  • Rastbar - ja

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,06 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4008190047290

Artikelnummer

WEI9502630000

Herstellernummer

9502630000

Hersteller

WEI

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

weiß

Stärke:

3 mm

Rastbar:

ja

Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie