Startseite

WEIDMULLER - WEI9457452000 SAIL-M8BG-3-20U - 9457452000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI9457452000 SAIL-M8BG-3-20U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M8

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Polzahl - 3

  • Kabellänge - 20 m

  • Werkstoff des Kabelmantels - Polyurethan (PUR)

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248753512

Artikelnummer

WEI9457452000

Herstellernummer

9457452000

Hersteller

WEI

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M8

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Polzahl:

3

Kabellänge:

20 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyurethan (PUR)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Geschirmt:

nein

Mit LED-Anzeige:

nein

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Halogenfrei:

ja

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

M8

Kabeltyp:

mehradrig

Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:

Female (Buchse)

Strahlenvernetzt:

nein

Schutzart (IP):

IP65

Bemessungsspannung:

60 V

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

sonstige

Durchgangswiderstand:

0 mOhm

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-50...80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-25...60 °C

Bemessungsstrom In:

4 A

Cavo sensore-attuatore equipaggiato per il collegamento di sensori o attuatori e per la trasmissione di dati. I connettori sono sagomati e testati.