WEIDMULLER - WEI9456050000 SAI-SK-M12 - 9456050000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rund
Art der Verriegelung - Verschraubung
Mit Dichtung - nein
Mit Verlierschutz - nein
Farbe - schwarz
Packung
30 ST
EAN
4008190304058
Artikelnummer
WEI9456050000
Herstellernummer
9456050000
Hersteller
WEI
Form:
rund
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Mit Dichtung:
nein
Mit Verlierschutz:
nein
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP), montiert:
IP68
La calotta di protezione ripara gli slot liberi dalle influenze esterne.


