Startseite

WEIDMULLER - WEI9445710000 RS 16IO 1W L H S - 9445710000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss

  • Polzahl - 20

  • Bemessungsspannung - 24 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige

  • Bemessungsstrom - 1 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248252930

Artikelnummer

WEI9445710000

Herstellernummer

9445710000

Hersteller

WEI

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Schraubanschluss

Polzahl:

20

Bemessungsspannung:

24 V

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

sonstige

Bemessungsstrom:

1 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Verschmutzungsgrad:

2

Tiefe:

72 mm

Breite:

46 mm

Höhe:

87 mm

Modulo d'interfaccia con relè, LP2N 5.08mm, Collegamento a vite, Connettore a norma IEC60603-13 / DIN41651, Connettore maschio 20 poli, 1 filo, Indicatore di stato a LED per canale: verde, Separazione per canale: No, Fusibile nel canale: No

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie