Startseite

WEIDMULLER - WEI9445200000 RSM-32 C 1CO S - 9445200000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss

  • Polzahl - 20

  • Bemessungsspannung - 50 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige

  • Montageart - Hutschiene TH35

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248252879

Artikelnummer

WEI9445200000

Herstellernummer

9445200000

Hersteller

WEI

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Schraubanschluss

Polzahl:

20

Bemessungsspannung:

50 V

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

sonstige

Montageart:

Hutschiene TH35

Verschmutzungsgrad:

2

Tiefe:

68 mm

Breite:

365 mm

Höhe:

109 mm

Modulo d'interfaccia con relè, RCL, LP2N 5.08mm, Collegamento a vite, Connettore a norma IEC60603-13 / DIN41651, Connettore maschio 20 poli, 24 V DC ± 10%, 17 mA

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie