Startseite

WEIDMULLER - WEI9445140000 RSM-16 FOR 1CO S - 9445140000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI9445140000 RSM-16 FOR 1CO S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss

  • Polzahl - 20

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige

  • Montageart - Hutschiene TH35

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248252848

Artikelnummer

WEI9445140000

Herstellernummer

9445140000

Hersteller

WEI

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Schraubanschluss

Polzahl:

20

Bemessungsspannung:

250 V

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

sonstige

Montageart:

Hutschiene TH35

Verschmutzungsgrad:

2

Tiefe:

75 mm

Breite:

263 mm

Höhe:

109 mm

Modulo d'interfaccia con relè, RCL, LL 5.08 mm, Collegamento a vite, Connettore a norma IEC60603-13 / DIN41651, Connettore maschio 20 poli, 24 V DC ± 10%, 17 mA

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie