WEIDMULLER - WEI9444610000 RSM-16 24V(-/+) 1CO S - 9444610000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Polzahl - 20
Bemessungsspannung - 250 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige
Montageart - Hutschiene TH35
Packung
1 ST
EAN
4032248150922
Artikelnummer
WEI9444610000
Herstellernummer
9444610000
Hersteller
WEI
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Polzahl:
20
Bemessungsspannung:
250 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Montageart:
Hutschiene TH35
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
68 mm
Breite:
267 mm
Höhe:
87 mm
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie