WEIDMULLER - WEI9441500000 RS 16IO 1W R S - 9441500000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Polzahl - 24
Bemessungsspannung - 150 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige
Bemessungsstrom - 1 A
Packung
1 ST
EAN
4032248253807
Artikelnummer
WEI9441500000
Herstellernummer
9441500000
Hersteller
WEI
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Polzahl:
24
Bemessungsspannung:
150 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Bemessungsstrom:
1 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
68 mm
Breite:
97 mm
Höhe:
87 mm
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie