WEIDMULLER - WEI9205440000 CTIN CM 3.6 - 9205440000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Pressform - sonstige
Querschnitt - 10...10 mm²
Ausführung/Betätigung - mechanisch
Einsätze auswechselbar - nein
Packung
1 ST
EAN
4032248734146
Artikelnummer
WEI9205440000
Herstellernummer
9205440000
Hersteller
WEI
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
10...10 mm²
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
nein
Länge:
230 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
ja


