WEIDMULLER - WEI9205430000 CTIN CM 1.6/2.5 - 9205430000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Pressform - sonstige
Querschnitt - 6...6 mm²
Ausführung/Betätigung - mechanisch
Einsätze auswechselbar - nein
Packung
1 ST
EAN
4032248733446
Artikelnummer
WEI9205430000
Herstellernummer
9205430000
Hersteller
WEI
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
6...6 mm²
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
nein
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
ja
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


