Startseite

WEIDMULLER - WEI9204750000 SEE ESD 125 - 9204750000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI9204750000 SEE ESD 125

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - Standard

  • Länge - 125 mm

  • Isoliert - ja

  • Schutzisoliert 1000 V - nein

  • Griffüberzug - Kunststoffhüllen

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248692903

Artikelnummer

WEI9204750000

Herstellernummer

9204750000

Hersteller

WEI

Form:

Standard

Länge:

125 mm

Isoliert:

ja

Schutzisoliert 1000 V:

nein

Griffüberzug:

Kunststoffhüllen

Kopfbreite:

10 mm

Mit Abisolierfunktion:

nein

Kopfhöhe:

10 mm

ESD geprüft:

ja

Tagliacavi laterale per la separazione di fili e conduttori