WEIDMULLER - WEI9204600000 WZTE 20 LR - 9204600000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 300 mm
Breite - 280 mm
Mit Teleskopgriff - nein
Tiefe - 60 mm
Hängeschlossbügel - nein
Packung
1 ST
EAN
4032248671397
Artikelnummer
WEI9204600000
Herstellernummer
9204600000
Hersteller
WEI
Höhe:
300 mm
Breite:
280 mm
Mit Teleskopgriff:
nein
Tiefe:
60 mm
Hängeschlossbügel:
nein
Farbe:
sonstige
Borsa portautensili per il trasporto di utensili di crimpatura per capicorda, connettori e terminali con inserti intercambiabili.
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


