Startseite

WEIDMULLER - WEI9204370000 IE-FISP-V4

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI9204370000 IE-FISP-V4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH - 0

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ - 0

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 0

  • Anzahl der Zangen - 0

  • Anzahl der Ringschlüssel - 0

Packung

  • 2 ST

EAN

4032248660780

Artikelnummer

WEI9204370000

Herstellernummer

9204370000

Hersteller

WEI

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH:

0

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ:

0

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

0

Anzahl der Zangen:

0

Anzahl der Ringschlüssel:

0

Anzahl der Maulschlüssel:

0

Elektromonteur-Set:

ja

Anzahl der Maulringschlüssel:

0

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

nein

Anzahl der Stecknüsse:

0

Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:

0

Anzahl der Bit-Einsätze:

0

Anzahl der Gabelschlüssel:

0

Anzahl der Rollgabelschlüssel:

0

Anzahl der Knarren:

0

Anzahl der Hämmer:

0

Anzahl der Steckeinsätze:

0

Anzahl der Meißel und Punzen:

0

Anzahl der Drehstifte:

0

Anzahl der Führungsbohrer:

0

Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:

0

Anzahl der Sägen:

0

Anzahl der Feilen:

0

Anzahl der Holzbohrer:

0

Anzahl der Steinbohrer:

0

Anzahl der Messgeräte:

0

Anzahl der HSS-Spiralbohrer:

0

Anzahl der Stufenbohrer:

0

Anzahl der Randversenker:

0

Anzahl der Lochsägen:

0

Anzahl der Kabelschneider:

0

Anzahl der Multifunktionswerkzeuge:

0

Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:

0

Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge:

0

Anzahl der Testwerkzeuge:

0

Utensile di fissaggio per pressacavi. Può serrare o allentare diverse file di pressacavi senza deformarli. Infinite possibilità di regolazione della larghezza della chiave. Funzione cricchetto: non è necessario posare l'utensile tra un'operazione di avvitatura e l'altra Un utensile che si usa davvero con una mano sola.