Startseite

WEIDMULLER - WEI9204350000 IE-CST - 9204350000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI9204350000 IE-CST

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Abisolierbereich Durchmesser - 2.5...8 mm

  • Kerbtiefe einstellbar - ja

  • Längsschnitt - nein

  • Rundschnitt - ja

  • Auswechselbare Messer - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248653072

Artikelnummer

WEI9204350000

Herstellernummer

9204350000

Hersteller

WEI

Abisolierbereich Durchmesser:

2.5...8 mm

Kerbtiefe einstellbar:

ja

Längsschnitt:

nein

Rundschnitt:

ja

Auswechselbare Messer:

ja

Abisolierbereich Querschnitt:

5...50 mm²

Spiralschnitt:

nein

Sguainacavi per una precisa rimozione dell'isolamento esterno. Utilizzabile anche per cavi di diametro più grande.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie