Startseite

WEIDMULLER - WEI9204260000 ERME AM 16 - 9204260000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI9204260000 ERME AM 16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Klingenform - gerade

  • Geeignet für - sonstige

  • Breite - 25 mm

  • Abbrechklingen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248640966

Artikelnummer

WEI9204260000

Herstellernummer

9204260000

Hersteller

WEI

Werkstoff:

Stahl

Klingenform:

gerade

Geeignet für:

sonstige

Breite:

25 mm

Abbrechklingen:

nein

Wellenschliffklinge:

nein

Lame di ricambio per utensili di indentatura.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie