WEIDMULLER - WEI9203070000 ERME MULTI-STRIPAX - 9203070000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Klingenform - gerade
Geeignet für - sonstige
Breite - 250 mm
Länge - 85 mm
Packung
1 ST
EAN
4032248538096
Artikelnummer
WEI9203070000
Herstellernummer
9203070000
Hersteller
WEI
Werkstoff:
Stahl
Klingenform:
gerade
Geeignet für:
sonstige
Breite:
250 mm
Länge:
85 mm
Abbrechklingen:
nein
Wellenschliffklinge:
nein
Lame di ricambio per utensili di indentatura.


