WEIDMULLER - WEI9202860000 CTF 63 - 9202860000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Schirmanschlussverbinder
Pressform - sonstige
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - ja
Ausführung/Betätigung - mechanisch
Einsätze auswechselbar - nein
Packung
1 ST
Geeignet für:
Schirmanschlussverbinder
Pressform:
sonstige
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
nein
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
ja


