WEIDMULLER - WEI9202460000 PRO CASE PREMIUM - 9202460000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Zangen - 5
Anzahl der Ringschlüssel - 0
Anzahl der Maulschlüssel - 0
Anzahl der Stecknüsse - 0
Anzahl der Gabelschlüssel - 0
Packung
1 ST
EAN
4032248493425
Artikelnummer
WEI9202460000
Herstellernummer
9202460000
Hersteller
WEI
Anzahl der Zangen:
5
Anzahl der Ringschlüssel:
0
Anzahl der Maulschlüssel:
0
Anzahl der Stecknüsse:
0
Anzahl der Gabelschlüssel:
0
Anzahl der Rollgabelschlüssel:
0
Anzahl der Knarren:
0
Anzahl der Steckeinsätze:
0
Verpackung:
Koffer
Elektromonteur-Set:
ja
Anzahl der Hämmer:
0
Anzahl der Meißel und Punzen:
0
Anzahl der Drehstifte:
0
Anzahl der Führungsbohrer:
0
Anzahl der Sägen:
0
Anzahl der Feilen:
0
Anzahl der Holzbohrer:
0
Anzahl der Steinbohrer:
0
Anzahl der Messgeräte:
0
Anzahl der HSS-Spiralbohrer:
0
Anzahl der Stufenbohrer:
0
Anzahl der Randversenker:
0
Anzahl der Lochsägen:
0
Anzahl der Kabelschneider:
7
Anzahl der Multifunktionswerkzeuge:
0
Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:
0
Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge:
0
Anzahl der Testwerkzeuge:
0
Anzahl der Aufnahmeschäfte:
0
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


