WEIDMULLER - WEI9054030000 MEHA OB/UN 6 SPX 3 - 9054030000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Klingenform - gerade
Geeignet für - sonstige
Breite - 44.5 mm
Länge - 44.5 mm
Packung
1 ST
EAN
4008190020156
Artikelnummer
WEI9054030000
Herstellernummer
9054030000
Hersteller
WEI
Werkstoff:
Stahl
Klingenform:
gerade
Geeignet für:
sonstige
Breite:
44.5 mm
Länge:
44.5 mm
Abbrechklingen:
nein
Wellenschliffklinge:
nein
Lame di ricambio per utensili spellafili.
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


