WEIDMULLER - WEI9046420000 KSE 200 - 9046420000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 4 mm
Ausführung/Betätigung - mechanisch Einhand
Gesamtlänge - 200 mm
Schneidkopf auswechselbar - nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter - ja
Packung
1 ST
EAN
4032248357758
Artikelnummer
WEI9046420000
Herstellernummer
9046420000
Hersteller
WEI
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
4 mm
Ausführung/Betätigung:
mechanisch Einhand
Gesamtlänge:
200 mm
Schneidkopf auswechselbar:
nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für massive Leiter:
ja
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
nein
Schneidbacken auswechselbar:
nein
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Mit Abisolierfunktion:
nein
Mit Aufprallschutz:
nein
Griffausführung:
sonstige


