Startseite

WEIDMULLER - WEI9046410000 KSE 160 - 9046410000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 3 mm

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch Einhand

  • Gesamtlänge - 160 mm

  • Schneidkopf auswechselbar - nein

  • Geeignet für mehrdrähtige Leiter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248357734

Artikelnummer

WEI9046410000

Herstellernummer

9046410000

Hersteller

WEI

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

3 mm

Ausführung/Betätigung:

mechanisch Einhand

Gesamtlänge:

160 mm

Schneidkopf auswechselbar:

nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für massive Leiter:

ja

Geeignet für Stahldrahtumflechtung:

ja

Schneidbacken auswechselbar:

nein

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Isoliert:

ja

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Mit Abisolierfunktion:

nein

Mit Aufprallschutz:

nein

Griffausführung:

sonstige

Utensile da taglio per il taglio di cavi, conduttori e isolamento.