WEIDMULLER - WEI9046350000 FZ 160 - 9046350000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gesamtlänge - 160 mm
Länge der Backen - 45 mm
Isoliert - ja
Griffüberzug - Kunststoffhüllen
Griffausführung - 2-Komponenten
Packung
1 ST
EAN
4032248357659
Artikelnummer
WEI9046350000
Herstellernummer
9046350000
Hersteller
WEI
Gesamtlänge:
160 mm
Länge der Backen:
45 mm
Isoliert:
ja
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Griffausführung:
2-Komponenten
Kopfbreite:
15 mm
Kopfhöhe:
65 mm
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Werkstoff:
Stahl
ESD geprüft:
nein
Mit Aufprallschutz:
nein
Oberflächenschutz:
verchromt
Gewicht:
138 g


