Startseite

WEIDMULLER - WEI9046290000 KBZ 180 - 9046290000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 180 mm

  • Vorstehende Schneide - ja

  • Isoliert - ja

  • Griffausführung - 2-Komponenten

  • Form - gerade

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248356485

Artikelnummer

WEI9046290000

Herstellernummer

9046290000

Hersteller

WEI

Länge:

180 mm

Vorstehende Schneide:

ja

Isoliert:

ja

Griffausführung:

2-Komponenten

Form:

gerade

Werkstoff:

Stahl

Ausführung funkenarm:

nein

Schutzisoliert 1000 V:

ja

ESD geprüft:

nein

Oberflächenschutz:

verchromt

Greiffläche:

glatt

Geschmiedet:

ja

Griffüberzug:

Kunststoffhüllen

Mit Aufprallschutz:

nein

Mit Seitenschneider:

ja

Greifbereich:

2.5...2.5 mm

Abisolierbereich Durchmesser:

2.8...2.8 mm

Gewicht:

266.8 g

Pinza universale da usare per afferrare, stringere o separare.