WEIDMULLER - WEI9046280000 KBZ 160 - 9046280000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 160 mm
Vorstehende Schneide - ja
Griffausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Schutzisoliert 1000 V - ja
Packung
1 ST
EAN
4032248356478
Artikelnummer
WEI9046280000
Herstellernummer
9046280000
Hersteller
WEI
Länge:
160 mm
Vorstehende Schneide:
ja
Griffausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Oberflächenschutz:
verchromt
Greiffläche:
glatt
Geschmiedet:
ja
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Gewicht:
205 g


