WEIDMULLER - WEI9042000000 STRIPSY - 9042000000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Abisolierbereich Durchmesser - 0.5...12.5 mm
Kerbtiefe einstellbar - ja
Längsschnitt - ja
Rundschnitt - ja
Spiralschnitt - nein
Packung
1 ST
EAN
4008190337834
Artikelnummer
WEI9042000000
Herstellernummer
9042000000
Hersteller
WEI
Abisolierbereich Durchmesser:
0.5...12.5 mm
Kerbtiefe einstellbar:
ja
Längsschnitt:
ja
Rundschnitt:
ja
Spiralschnitt:
nein
Auswechselbare Messer:
ja
Sguainacavi per una precisa rimozione dell'isolamento esterno. Utilizzabile anche per cavi di diametro più grande.


