Startseite

WEIDMULLER - WEI9041250000 UNIVERSAL 1 - 9041250000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 180 mm

  • Vorstehende Schneide - nein

  • Isoliert - nein

  • Griffausführung - 1-Komponenten

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4008190893156

Artikelnummer

WEI9041250000

Herstellernummer

9041250000

Hersteller

WEI

Länge:

180 mm

Vorstehende Schneide:

nein

Isoliert:

nein

Griffausführung:

1-Komponenten

Werkstoff:

Stahl

Ausführung funkenarm:

nein

Schutzisoliert 1000 V:

nein

ESD geprüft:

nein

Oberflächenschutz:

verchromt

Greiffläche:

glatt

Geschmiedet:

ja

Griffüberzug:

Kunststoffhüllen

Mit Aufprallschutz:

nein

Mit Seitenschneider:

ja

Gewicht:

262 g

Pinza universale da usare per afferrare, stringere o separare.