WEIDMULLER - WEI9040560000 CUTTER 35 - 9040560000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 35 mm
Ausführung/Betätigung - mechanisch Einhand
Max. Kabelquerschnitt - 240 mm²
Schneidkopf auswechselbar - nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter - ja
Packung
1 ST
EAN
4008190464943
Artikelnummer
WEI9040560000
Herstellernummer
9040560000
Hersteller
WEI
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
35 mm
Ausführung/Betätigung:
mechanisch Einhand
Max. Kabelquerschnitt:
240 mm²
Schneidkopf auswechselbar:
nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für massive Leiter:
ja
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
nein
Schneidbacken auswechselbar:
nein
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Mit Abisolierfunktion:
nein
Mit Aufprallschutz:
nein


