Startseite

WEIDMULLER - WEI9040520000 CRIMPER 6 N - 9040520000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI9040520000 CRIMPER 6 N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - Trapezpressung

  • Querschnitt - 6...6 mm²

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch

  • Einsätze auswechselbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4008190461461

Artikelnummer

WEI9040520000

Herstellernummer

9040520000

Hersteller

WEI

Geeignet für:

Kabelschuhe und Verbinder

Pressform:

Trapezpressung

Querschnitt:

6...6 mm²

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

nein

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

ja

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

0

Mit automatischem Rücklauf:

ja

Utensile per la crimpatura di terminali, contatti o capicorda su conduttori spellati.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie