WEIDMULLER - WEI9040510000 CRIMPER 2.5 I - 9040510000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Aderendhülsen
Pressform - Trapezpressung
Querschnitt - 0.5...2.5 mm²
Ausführung/Betätigung - mechanisch
Einsätze auswechselbar - nein
Packung
1 ST
EAN
4008190461478
Artikelnummer
WEI9040510000
Herstellernummer
9040510000
Hersteller
WEI
Geeignet für:
Aderendhülsen
Pressform:
Trapezpressung
Querschnitt:
0.5...2.5 mm²
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
nein
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
ja
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


